Pasadores con perforación
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
Pasadores con perforación
U39798
U39798.018.0059
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
Pasador con perforación asme B18.8.1 ASME B18.8.1 Acero carbono Cincado 3/16X19/32
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
A
0.1875
A (max.)
0.186
B (max.)
0.32
A (min.)
0.181
Cotter pin dia.
0.0625
C (max.)
0.07
E
0.09375
W
0.141
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.1
Números de artículo
Artículo No.
U39798.018.0059
EAN
8712423091917
UBB
500626385362
UNSPSC
31162400