Pasadores cilíndricos
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
Pasadores cónico
Pasadores cilíndricos
39080
39080.050.008
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
Pasador cilindrico templado m6 DIN 6325 Acero 60±2HRC Sin revestimiento 5X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
1.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
60±2HRC
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
1.2
Info
Los pasadores paralelos se utilizan principalmente como clavijas para herramientas, dispositivos de sujeción y dispositivos de medición.
La longitud nominal (L₁, clase de tolerancia js14) incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
5
L (mm)
8
L1
8
L2
1.2
r
5
z1 ≈
0.75
z2 ≈
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6325
NF
≈E27-475
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
Números de artículo
Artículo No.
39080.050.008
EAN
8715492799265
UBB
950359455348
UNSPSC
31163203
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando