Pasadores elásticos
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
51582
51582.020.005
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
Pasador cónico con chanfro DIN 1473 Acero inoxidable (Inox) A1 2X5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Peso por pieza (g)
0.12
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
5 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Peso por pieza (g)
0.12
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
f ≈
0.9
L (mm)
5
r ≈
2
Tolerancia
h9
V
2.85
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8740
NEN
≈2604
DIN
1473
Números de artículo
Artículo No.
51582.020.005
EAN
8715492046208
UBB
500696078236
UNSPSC
31163215
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional