Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
51582
51582.010.006
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
Pasador cónico con chanfro DIN 1473 Acero inoxidable (Inox) A1 1X6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
6 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c ≈
0.12
d1
1
d2 ≈
1.05
f ≈
0.57
L (mm)
6
r ≈
1
Tolerancia
h9
V
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2604
DIN
1473
ISO
≈8740
Números de artículo
Artículo No.
51582.010.006
EAN
8715492046147
UBB
500696077816
UNSPSC
31163215
Descargar información adicional