Nedtrain Oud
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
Pasadores cónico
Pasadores elásticos
51585
51585.030.020
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
Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero inoxidable (Inox) A1 3X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Peso por pieza (g)
1.13
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
3 mm
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Peso por pieza (g)
1.13
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
20
r ≈
3
Tolerancia
h9
V
6.15
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2602
DIN
1471
ISO
≈8744
Números de artículo
Artículo No.
51585.030.020
EAN
8717077008830
UBB
500634428212
UNSPSC
31163215
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional