text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero inoxidable (Inox) A1 2X20MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 0.5
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
  • El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 0.5
Info
  • V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
  • El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Codigo SA 7318240090

Dimensiones

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 20
r ≈ 2
Tolerancia h9
V 2.85

Estándares

NEN ≈2602
ISO ≈8744
DIN 1471

Números de artículo

Artículo No. 51585.020.020
EAN 8717077008762
UBB 500634427552
UNSPSC 31163215

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.