Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39710
39710.060.012
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
Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero de corte 6X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
12 mm
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c ≈
0.8
d1
6
d2 ≈
6.3
D (mm)
6
L (mm)
12
r ≈
6
Tolerancia
h11
V
22.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8744
NEN
≈2602
DIN
1471
Números de artículo
Artículo No.
39710.060.012
EAN
8715492824523
UBB
950359129638
UNSPSC
31163215
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional