Grainger
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
Pasadores cilíndricos
U39078
U39078.012.0125
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
Parallel pin (dowel pin) hardened, ground, oversized ASME ASME B18.8.2 Acero HRC 50 min. 1/8X1.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
A (nom.)
0.125
Material
Acero
Material técnico
HRC 50 min.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
1.1/4 Inch
A (nom.)
0.125
Material
Acero
Material técnico
HRC 50 min.
Dimensiones
A (max.)
0.1261
B (max.)
0.12
A (min.)
0.1259
C (max.)
0.041
R (min.)
0.016
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.2
Números de artículo
Artículo No.
U39078.012.0125
EAN
8712423085367
UBB
500626254832
UNSPSC
31162400