HERBO BVBA
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
08040
08040.050.025
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
25 mm
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
25
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
Números de artículo
Artículo No.
08040.050.025
EAN
8717077260375
UBB
500649297438
UNSPSC
31161612