HERBO BVBA
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
08250
08250.160.045
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M16X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M16
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
143
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
45
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4933/3692
DIN
603/555
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
Números de artículo
Artículo No.
08250.160.045
EAN
8717077066458
UBB
500645158238
UNSPSC
31161612
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD