text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Sin revestimiento 4.8 M16X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 196
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 80
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Estándares

NEN ≈303/697
ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351/E25-402
DIN 603/555

Números de artículo

Artículo No. 08040.160.080
EAN 8717077288140
UBB 500648042272
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.