text.skipToContent text.skipToNavigation

PAL Tuerca autofrenante DIN 7967 Acero muelle Sin revestimiento M30


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero muelle
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero muelle
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 17.5
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M30
m 8
P 3.5
s 46

Estándares

DIN 7967
NF E27-460

Números de artículo

Artículo No. 12529.300.001
EAN 8717077246881
UBB 500649005203
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.