Tuercas de conexión
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
Tuercas de conexión
U11400
U11400.112.0300
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
Tuerca hexagonal UNC ASME B18.2.2 Acero carbono ASTM A563 Cincado Gr.A 1.1/8X3 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.A
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero carbono
Material técnico
ASTM A563
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
1.1/8 Inch
Clase
Gr.A
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero carbono
Material técnico
ASTM A563
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
F
1.5
H
3
TPI
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
U11400.112.0300
EAN
8715492904164
UBB
500626661499
UNSPSC
31162400