Nedtrain Oud
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
Tornillos de apoyo
U07111
U07111.062.0225
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
Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sin revestimiento (1/2)5/8X2 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cylindrical Knurled
Material
Alloy steel
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
2.1/4 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cylindrical Knurled
Material
Alloy steel
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.
Dimensiones
A (max.)
0.875
D
0.625
D1
0.5
E
0.75
H (max.)
0.375
J
0.3125
Hilos por pulgada
13
D (min.)
0.621
D (max.)
0.623
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
BS
2470
Números de artículo
Artículo No.
U07111.062.0225
EAN
8715492893444
UBB
500624170634
UNSPSC
31161605
Descargar información adicional