Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
67020
67020.050.016
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
TAPTITE 2000® Tornillo cabeza hexagonal con flange DIN ≈7500 Acero Cincado M5X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-DE
Números de artículo
Artículo No.
67020.050.016
EAN
8715494293457
UBB
500574673702
UNSPSC
31161512