Pasadores de resorte
55970
55970.040.001
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
Muelle para tornillo, DIN 11024 DIN 11024 Acero inoxidable (Inox) A4 4 (=3,6MM)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dimensiones
d1
4
d3
3.6
d4
20
D (mm)
4
Para eje ø d2
14
Para eje ø d2≤
20
L1
64
L2
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
11024
Números de artículo
Artículo No.
55970.040.001
EAN
8715493753778
UBB
955351313791
UNSPSC
31163204
Descargar información adicional