FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pasadores de aleta
55510
55510.128.050
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571) 12X8X50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
50 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A5 (1.4571)
Info
Clases de tolerancia para las dimensiones b y h según DIN 6880.
Dimensiones
b
12
Para eje ø
38
Para eje ø ≤
44
h
8
L (mm)
50
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
Números de artículo
Artículo No.
55510.128.050
EAN
8715492347763
UBB
950359670177
UNSPSC
31163207