text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Hide me
Productos
Menu
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos de hexágono interior
Tuercas
Tornillos
Varilla roscada y espárragos
Arandelas & anillos
Anclajes
Pasadores cónico
Remaches
Insertos y reparación de roscas
Tornillos ojo & eje
Piezas de ingeniería
Surtidos de tornillos y sistemas de almacenamiento
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Espaciadores & separadores
Piezas de maquinaria
Outlet
Herramientas y mantenimiento
Herramientas manuales
Herramientas
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Automatización & conexión
Adhesivos, selladores y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Productos químicos técnicos
Neumático & hidráulico
Soldadura & aplicaciones de gas
Ofertas especiales
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Nedtrain Oud
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Brands
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Ofertas especiales
Productos de seguridad
Productos químicos técnicos
Soldadura & aplicaciones de gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Arandelas & anillos
Anillos y clips de retención
51437
51437.037.001
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Anillo de retención para agujeros DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 37MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Para diám . nom.
37
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Nom. calibre d1
37
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
Evite el contacto con líquidos que contengan cloruro para reducir el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducida por el cloruro.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no sobre comprimir los anillos, una compresión máxima de 0,99 x
d
1
se recomienda. Para una instalación adecuada, use alicates con limitador de extensión o ensamble con la ayuda de un cono.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
37 mm
Para diám . nom.
37
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Nom. calibre d1
37
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
Evite el contacto con líquidos que contengan cloruro para reducir el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducida por el cloruro.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no sobre comprimir los anillos, una compresión máxima de 0,99 x
d
1
se recomienda. Para una instalación adecuada, use alicates con limitador de extensión o ensamble con la ayuda de un cono.
Dimensiones
Ranura d2
39
Ranura m (H13)
1.6
Ranura n (mín.)
3
Anillo d3
39.8
Anillo d4
25.4
Anillo s
1.5
Ring b ≈
3.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E22-165
DIN
472
BS
3673-4
Números de artículo
Artículo No.
51437.037.001
EAN
8715492290304
UBB
950357357033
UNSPSC
31163202
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando