Arandelas de ajuste
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
Arandelas de ajuste
51371
51371.050.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cone point DIN ≈705A Acero inoxidable (Inox) A2 with ISO 4027 5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Los anillos de ajuste con
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4027
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Los anillos de ajuste con
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4027
Dimensiones
b (js14)
6
d1
5
d1 (H8)
5
d2 (h13)
10
d3
3
D (mm)
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
51371.050.001
EAN
8715494103428
UBB
500571659092
UNSPSC
31161807