Nedtrain Oud
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
48210
48210.031.012
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
Tornillo cabeza redondeada ranurada, BSW BS 450 Latón Cu2 1/8X1/2
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Latón
Material técnico
Cu2
Rosca
British Standard Whitworth
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/8 Inch
Longitud
1/2 Inch
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Latón
Material técnico
Cu2
Rosca
British Standard Whitworth
Hilos por pulgada
40
Info
La rosca Whitworth (BSW) no está recomendada internacionalmente.
Se aconseja utilizar rosca métrica (M).
Las longitudes de más de 2 pulgadas están parcialmente roscadas, la longitud mínima de la rosca es de 1.3/4 de pulgada.
Dimensiones
A (max.)
0.219
B (max.)
0.087
H
0.032
J (min.)
0.048
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
450
Números de artículo
Artículo No.
48210.031.012
EAN
8715492850324
UBB
950353212984
UNSPSC
31161504