text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 8/60 m6 montaje separado


Artículo No. 45685FIS
Diámetro del eje (mm) 8
Con enchufe Sí
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 6
Con tuerca No
Con arandela No
Con cubierta Sí
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Con enchufe Sí
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 6
Con tuerca No
Con arandela No
Con cubierta Sí
Cubierta de color Blanco
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 31.067
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Codigo SA
Type Stand-Off Insulation System

Números de artículo

Artículo No. 45685FIS
EAN 4006209456859
UBB 500616728258
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 45685
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.