Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39060
39060.060.050
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
Pasador elástico ligera ISO 13337 Acero muelle 420-560 HV30 6X50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero muelle
Material técnico
420-560 HV30
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
El tipo de acero inoxidable austenítico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
V = resistencia mínima al cizallamiento, doble, en kN (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos con resortes ranurados:
Estos pins se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
50 mm
Material
Acero muelle
Material técnico
420-560 HV30
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Las dimensiones d
1
y d
2
de la tabla anterior son antes del montaje.
Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
El tipo de acero inoxidable austenítico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
V = resistencia mínima al cizallamiento, doble, en kN (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características especiales de los pines rectos con resortes ranurados:
Estos pins se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
Dimensiones
a
0.7
a (min.)
0.7
d1 (max.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
4.9
D (mm)
6
L (mm)
50
s
0.75
V
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
13337
DIN
7346
Números de artículo
Artículo No.
39060.060.050
EAN
8715492795489
UBB
950359895329
UNSPSC
31163201
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional