BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Anillos y clips de retención
36010
36010.045.001
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
Anillo de retención para ejes DIN 471 Acero muelle Zinc Flake 45MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Para diám . nom.
45
Material
Acero muelle
Nom. tamaño eje d1
45
Tratamiento de superficie
Delta Protekt®
Info
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no extender los anillos, una extensión máxima de 1,01 x d
1
se recomienda. Para una correcta instalación utilice unos alicates con limitador de extensión o monte con la ayuda de un cono.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
45 mm
Para diám . nom.
45
Material
Acero muelle
Nom. tamaño eje d1
45
Tratamiento de superficie
Delta Protekt®
Info
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no extender los anillos, una extensión máxima de 1,01 x d
1
se recomienda. Para una correcta instalación utilice unos alicates con limitador de extensión o monte con la ayuda de un cono.
Dimensiones
Ranura d2
42.5
Ranura m (H13)
1.85
Ranura n (mín.)
3.8
Anillo d3
41.5
Anillo d4
59.1
Anillo s
1.75
Ring b ≈
4.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
3673-4
NF
E22-163
DIN
471
Números de artículo
Artículo No.
36010.045.001
EAN
8717077266933
UBB
500649359550
UNSPSC
31163202
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional