HERBO BVBA
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
Tornillos autoperforantes
30325
30325.039.032
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
MaxxFast Cabeza cilíndrica pozidriv MaxxFast DIN ≈7504 M-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X32MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Aplicación
Aluminio
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.9 mm
Longitud
32 mm
Aplicación
Aluminio
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Sólo cajas completas.
Dimensiones
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.55
L (mm)
32
L1
4.5
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈15481 H
DIN
≈7504-M H
Números de artículo
Artículo No.
30325.039.032
EAN
8715494505468
UBB
500618335755
UNSPSC
31161507