Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26300
26300.035.008
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
Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Acero Niquelado ST3,5X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k
2.6
L (mm)
8
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7981 F
NF
≈E25-658 F
BS
≈4174-B
ISO
≈7049 F
ASME
≈B18.6.5M-B
Números de artículo
Artículo No.
26300.035.008
EAN
8715492654328
UBB
950352083477
UNSPSC
31161507