Espárragos
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
Espárragos
21571
21571.100.030
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
Esparrago metal ≈ 2d DIN 835 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
30 mm
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 835, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico b
m
= 20 mm. La longitud total del perno es de 70 + 20 = 90 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
Los pernos según la norma DIN 835 con un extremo metálico ≈2d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartes de aleación de aluminio.
Dimensiones
b:L≤125mm
26
b:125mm
L≤200mm
32
b:L≥200mm
45
bm
20
b =L-(x+3) up to L≤
28
d-D
M10
L (mm)
30
P
1.5
x
3.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
835
Números de artículo
Artículo No.
21571.100.030
EAN
8717077264175
UBB
500649332573
UNSPSC
31163300