20750
20750.200.200
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
Perno tipo E DIN 529 E Acero Cincado 4.6 M20X200
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
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
200 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
a
40
b
50
c
100
d-D
M20
L (mm)
200
P
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
529-E
NEN
2328-E
Números de artículo
Artículo No.
20750.200.200
EAN
8715492610133
UBB
950352036459
UNSPSC
31161601