20710
20710.200.250
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
Gancho tipo A DIN 529 A Acero Sin revestimiento 4.6 M20X250
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Tipo no.
A
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
250 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Tipo no.
A
Dimensiones
a
60
b
50
c
105
d-D
M20
L (mm)
250
P
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2328-A
DIN
529-A
Números de artículo
Artículo No.
20710.200.250
EAN
8715492609984
UBB
950352035048
UNSPSC
31161601