text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
My Favorites
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
Lindapter
Elementos de fijación para productos T
Tuercas para T
16196
16196.200.022
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
Tuerca para raíl en T DIN 508 Acero Sin revestimiento 10 M20X22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
20
Con extremo roscado
Sí
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
20
Con extremo roscado
Sí
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Para los tamaños de las ranuras en T, ver DIN 650.
Dimensiones
a
22
d-D
M20
e
35
h
28
k
14
P
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E21-301
ISO
299
DIN
508
Números de artículo
Artículo No.
16196.200.022
EAN
4020772080082
UBB
950355757291
UNSPSC
31161727