Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07800
07800.080.006
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H M8X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cone
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
6 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cone
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
6
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2342
DIN
914
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NF
E27-181
Números de artículo
Artículo No.
07800.080.006
EAN
8717077061606
UBB
500645117234
UNSPSC
31161518