Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
01585
01585.200.001
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
Hexagon thin nut, turned DIN 439 2 Acero de corte Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 04 torneado M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
torneado
Dimensiones
d-D
M20
m
10
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
Números de artículo
Artículo No.
01585.200.001
EAN
8717077272019
UBB
500647852853
UNSPSC
31161727