text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

OXXA Guantes Básicos FOAM-FLEX Nitrilo XL


Objednací číslo 6Q561224
Talla del guante (US)
Color Gris
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material Otro
Baleno po 12
Pouze celé balení

Specifikace

Talla del guante (US) XL
Color Gris
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material Otro
Tipo de cierre Puño elástico
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 10
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos No
Protección contra el riesgo de microorganismos No
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca OXXA Basic
Codigo SA 61169300
Model Builder
Safety 3131
Type Safety Gloves

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q561224
EAN 8718249004711
UBB 500512882365
UNSPSC 46181504
Výrobní číslo položky 11408810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.