text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA® Walker 1870 Bota negra S3, talla 40


Artículo No. 6Q412191
Tipo Tobillo alto
Tipo Zapato
Calzado 40
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Tobillo alto
Tipo Zapato
Calzado 40
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Ajuste ancho No
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble Sí
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO) Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Marca OXXA Basic
Peso por pieza (g) 900
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6Q412191
EAN 8718249065026
UBB 500711733195
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 51187040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.