text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Remaxche cabeza abombada Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero Cincado 4,0X10MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 10 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 1.76
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4
Agujero ø 4.1
Gama de apriete 5.0-6.5
k 1
L (mm) 10
ø dk 8

Números de artículo

Artículo No. 34110.040.010
EAN 8715493079205
UBB 950369047614
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.