Remaches
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
Remaches
Remaches
34110
34110.030.008
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
OMNI Remaxche cabeza abombada Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero Cincado 3,0X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril
Acero
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar
Open
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
8 mm
Material del mandril
Acero
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar
Open
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.07
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
3
Agujero ø
3.1
Gama de apriete
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
34110.030.008
EAN
8715493078987
UBB
950369046707
UNSPSC
31162201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando