text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Remaxche cabeza abombada Acero inoxidable A4 / Acero inoxidable A4 4,8X8MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero inoxidable A4 / Acero inoxidable A4
Tipo de tuercas de remachar Open
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 8 mm
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero inoxidable A4 / Acero inoxidable A4
Tipo de tuercas de remachar Open
Peso por pieza (g) 3.385
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.8
Agujero ø 4.9
Gama de apriete 1.5-3.0
k 1.1
L (mm) 8
ø dk 9.5

Números de artículo

Artículo No. 34186.048.008
EAN 8715494162777
UBB 500511608647
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.