text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Remaxche cabeza abombada Acero inoxidable A4 / Acero inoxidable A4 4,0X6MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero inoxidable A4 / Acero inoxidable A4
Tipo de tuercas de remachar Open
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 6 mm
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero inoxidable A4 / Acero inoxidable A4
Tipo de tuercas de remachar Open
Peso por pieza (g) 2.2
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4
Agujero ø 4.1
Gama de apriete ≈ 2.0
k 1
L (mm) 6
ø dk 8

Números de artículo

Artículo No. 34186.040.006
EAN 8715493363717
UBB 950369181348
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.