text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Remaxche cabeza abombada Acero inoxidable A2 / Acero inoxidable A2 4,8X14MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero inoxidable A2 / Acero inoxidable A2
Tipo de tuercas de remachar Open
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 14 mm
Material del mandril Acero inoxidable
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero inoxidable A2 / Acero inoxidable A2
Tipo de tuercas de remachar Open
Peso por pieza (g) 4.3
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.8
Agujero ø 4.9
Gama de apriete 7.0-9.0
k 1.1
L (mm) 14
ø dk 9.5

Números de artículo

Artículo No. 34180.048.014
EAN 8715494524179
UBB 500627168031
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.