text.skipToContent text.skipToNavigation

Omni Remache cabeza avellanada Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero Cincado 3,2X10MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.2 mm
Longitud 10 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.93
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3.2
Agujero ø 3.3
Gama de apriete 5.5-7.5
L (mm) 10
ø dk 6

Números de artículo

Artículo No. 34120.032.010
EAN 8715493361324
UBB 950369100652
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.