text.skipToContent text.skipToNavigation

Omni Remache cabeza avellanada Acero / Acero Cincado 4,8X12MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 12 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 3.5
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.8
Agujero ø 4.9
Gama de apriete 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk 9

Números de artículo

Artículo No. 34140.048.012
EAN 8715493080546
UBB 950369156928
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.