text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Remache cabeza abombada Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero Negro/Cincado 3,0X8MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 8 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar Open
Tratamiento de superficie Negro/Cincado
Peso por pieza (g) 0.9
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3
Agujero ø 3.1
Gama de apriete 3.5-5.5
k 0.8
L (mm) 8
ø dk 6.5

Números de artículo

Artículo No. 34310.030.008
EAN 8715493364882
UBB 950369182825
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.