FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ring
38808
38808.052.071
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
O-rings d2=2,62mm Caucho NBR 70º Shore A d2=2,62mm 52,07-AS 137
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
52.07 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Dimensiones
d1
52.07
D (mm)
52.07
Espesor
2.62
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38808.052.071
EAN
8715492785459
UBB
950357194345
UNSPSC
27111900