FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ring
38808
38808.023.811
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
O-rings d2=2,62mm Caucho NBR 70º Shore A d2=2,62mm 23,81MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
23.81 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Dimensiones
d1
23.81
D (mm)
23.81
Espesor
2.62
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38808.023.811
EAN
8715492785268
UBB
950357192513
UNSPSC
27111900