text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring, d2=1,5MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,5mm 5,0MM


Numer artykułu
Diámetro
Marca Fabory
Color Negro
Material Caucho
Material técnico NBR 70º Shore A
Peso por pieza (g) 0.1
Info d2=1,5mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diámetro 5 mm
Marca Fabory
Color Negro
Material Caucho
Material técnico NBR 70º Shore A
Peso por pieza (g) 0.1
Info d2=1,5mm
Codigo SA 4016930090

Wymiary

d1 5
D (mm) 5
Thickness 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 38801.005.001
EAN 8715492783226
UBB 950357097571
UNSPSC 27111900

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.