text.skipToContent text.skipToNavigation

O-rings d2=1,5mm Caucho NBR 70º Shore A d2=1,5mm 3,0MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Caucho
Material técnico NBR 70º Shore A
Peso por pieza (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Codigo SA
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Marca Fabory
Material Caucho
Material técnico NBR 70º Shore A
Peso por pieza (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Codigo SA

Dimensiones

d1 3
D (mm) 3
Espesor 1.5

Números de artículo

Artículo No. 38801.003.001
EAN 8715492783219
UBB 950357251269
UNSPSC 27111900

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.