text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
O-ring
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
O-ring
38803
38803.072.761
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
O-rings, d2=1,78mm Caucho NBR 70º Shore A d2=1,78mm 72,76-AS 040
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
72.76 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Dimensiones
d1
72.76
D (mm)
72.76
Espesor
1.78
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38803.072.761
EAN
8715492784032
UBB
950357183785
UNSPSC
27111900