FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ring
38875
38875.004.301
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
O-ring (Viton), d2=2,4mm Caucho FPM 80º Shore d2=2,4mm 4,3MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.3 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Dimensiones
d1
4.3
D (mm)
4.3
Espesor
2.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38875.004.301
EAN
8715492788955
UBB
950357427588
UNSPSC
27111900