FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ring
38875
38875.014.301
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
O-ring (Viton), d2=2,4mm Caucho FPM 80º Shore d2=2,4mm 14,3MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
14.3 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Dimensiones
d1
14.3
D (mm)
14.3
Espesor
2.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38875.014.301
EAN
8715492789051
UBB
950357428578
UNSPSC
27111900