Nedtrain Oud
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
O-ring
38807
38807.018.001
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
O-rings d2=2,5mm Caucho NBR 70º Shore A d2=2,5mm 18,0MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
18 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Dimensiones
d1
18
D (mm)
18
Espesor
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38807.018.001
EAN
8715492784827
UBB
950357125042
UNSPSC
27111900