BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
O-ring
38873
38873.002.601
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
O-ring (Viton), d2=1,9mm Caucho FPM 80º Shore d2=1,9mm 2,6MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9mm
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.6 mm
Color
Negro
Material
Caucho
Material técnico
FPM 80º Shore
Info
d2=1,9mm
Dimensiones
d1
2.6
D (mm)
2.6
Espesor
1.9
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
38873.002.601
EAN
8715492788788
UBB
950357425848
UNSPSC
27111900